曜日別特売

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350LL6)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350LL6) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41873572MY1H16-350LL6-M9BW(-) 0.5M9BW
117,480
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41873588MY1H16-350LL6-M9NWL(L) 3M9NW
118,140
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41873597MY1H16-350LL6-M9PAL(L) 3M9PA
119,790
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする