SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-450)
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41874132
MY1H16-450-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
108,080
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874148
MY1H16-450-M9PW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PW
¥
108,410
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41874157
MY1H16-450-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
109,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください