SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550A)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41874997
MY1H16-550A-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
119,410
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41875006
MY1H16-550A-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
119,630
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください