曜日別特売

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550L)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-550L) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41875058MY1H16-550L-M9BWL(L) 3M9BW
129,310
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41875067MY1H16-550L-M9BWV(-) 0.5M9BWV
129,310
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41875076MY1H16-550L-M9BL-XC56(L) 3M9B
131,290
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41875085MY1H16-550L-M9BWL-XC56(L) 3M9BW
131,840
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする