SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-150)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41880545
MY1H20-150-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
89,160
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41880554
MY1H20-150-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
89,490
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41880563
MY1H20-150-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
¥
89,490
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください