曜日別特売

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250L7)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250L7) - SMC
ストローク(mm)250作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882654MY1H20-250L720250
108,850
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41882663MY1H20-250L7-M9BS20250
111,650
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
41882672MY1H20-250L7-M9BZ20250
115,890
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
41882688MY1H20-250L7-M9BL-XC5620250
117,650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41882697MY1H20-250L7-M9NL-XC5620250
117,870
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする