MY Series(MY1H20-400SL)

MY Series(MY1H20-400SL) - SMCMY Series(MY1H20-400SL) - SMCMY Series(MY1H20-400SL) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41885174MY1H20-400SL-M9B(-) 0.5M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
113,520
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
41885183MY1H20-400SL-M9NWL(L) 3M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
114,730
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする