SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-550L)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41886154
MY1H20-550L-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥
131,840
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41886163
MY1H20-550L-M9BA
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BA
¥
133,160
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41886172
MY1H20-550L-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
134,150
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください