曜日別特売

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-600)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-600) - SMC
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41886364MY1H20-600-M9NW(-) 0.5M9NW
¥121,660
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41886373MY1H20-600-M9NWL(L) 3M9NW
¥122,320
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41886382MY1H20-600-M9BWL(L) 3M9BW
¥122,320
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41886398MY1H20-600-M9BWZ(Z) 5M9BW
¥122,980
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする