SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-100ALZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41897476
MY1H25-100ALZ
CADデータダウンロード
¥
98,620
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41897494
MY1H25-100ALZ-A93
CADデータダウンロード
¥
102,030
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41897512
MY1H25-100ALZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
104,780
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41897537
MY1H25-100ALZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
107,090
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください