SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150HH6Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41903496
MY1H25-150HH6Z
CADデータダウンロード
¥
114,290
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903514
MY1H25-150HH6Z-M9NW
CADデータダウンロード
¥
120,450
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください