MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41903688MY1H25-150HZ-A93(-) 0.5A93
115,230
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903706MY1H25-150HZ-A93L(L) 3A93
115,890
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903724MY1H25-150HZ-A93Z(Z) 5A93
116,550
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903742MY1H25-150HZ-M9B(-) 0.5M9B
117,430
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903767MY1H25-150HZ-M9N(-) 0.5M9N
117,650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903785MY1H25-150HZ-M9BL(L) 3M9B
118,090
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903803MY1H25-150HZ-M9BWL(L) 3M9BW
118,640
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903828MY1H25-150HZ-M9BZ(Z) 5M9B
118,860
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903846MY1H25-150HZ-M9NVL(L) 3M9NV
118,970
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903864MY1H25-150HZ-M9NWZ(Z) 5M9NW
119,300
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41903882MY1H25-150HZ-M9BAVL(L) 3M9BAV
120,950
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする