SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150LL7Z)
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41904302
MY1H25-150LL7Z-M9BL
CADデータダウンロード
25
150
M9B
¥
116,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41904327
MY1H25-150LL7Z-A93L-XC56
CADデータダウンロード
25
150
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
116,930
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください