曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-250HH7Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-250HH7Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41911336MY1H25-250HH7Z-M9BM(M) 1M9B
128,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41911354MY1H25-250HH7Z-M9NWL(L) 3M9NW
129,580
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41911372MY1H25-250HH7Z-M9BL-XC56(L) 3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
131,560
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする