曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-300L6SZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-300L6SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41916403MY1H25-300L6SZ
115,670
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
41916428MY1H25-300L6SZ-M9BL
121,940
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする