MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-350L6LZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-350L6LZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921136MY1H25-350L6LZ-M9NW(-) 0.5M9NW
133,430
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41921154MY1H25-350L6LZ-M9BL(L) 3M9B
133,540
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41921172MY1H25-350L6LZ-M9BL-XC56(L) 3M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
136,070
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする