SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600L7Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936308
MY1H25-600L7Z
CADデータダウンロード
¥
150,920
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41936326
MY1H25-600L7Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
157,190
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41936344
MY1H25-600L7Z-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
157,740
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください