MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41936913MY1H25-600Z-A93(-) 0.5A93
134,640
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41936938MY1H25-600Z-A93L(L) 3A93
135,300
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937035MY1H25-600Z-A93VL(L) 3A93V
135,960
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937053MY1H25-600Z-M9B(-) 0.5M9B
136,840
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937078MY1H25-600Z-M9N(-) 0.5M9N
137,060
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937096MY1H25-600Z-M9BM(M) 1M9B
137,170
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937114MY1H25-600Z-M9BL(L) 3M9B
137,500
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937132MY1H25-600Z-M9NL(L) 3M9N
137,720
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937157MY1H25-600Z-M9NV(-) 0.5M9NV
137,720
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937175MY1H25-600Z-M9PL(L) 3M9P
137,720
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937193MY1H25-600Z-M9BWL(L) 3M9BW
138,050
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937218MY1H25-600Z-M9BVL(L) 3M9BV
138,380
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937236MY1H25-600Z-M9BAVL(L) 3M9BAV
140,360
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする