SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-200HEZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(E) 右ポート側付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41950703
MY1H25G-200HEZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
142,010
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41950728
MY1H25G-200HEZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
144,760
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41950746
MY1H25G-200HEZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
145,420
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください