SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-200SH6Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41952356
MY1H25G-200SH6Z
CADデータダウンロード
¥
109,180
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41952374
MY1H25G-200SH6Z-M9N
CADデータダウンロード
¥
115,010
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41952392
MY1H25G-200SH6Z-M9N-XC56
CADデータダウンロード
¥
117,540
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください