MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-400AZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-400AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41961142MY1H25G-400AZ
119,020
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41961167MY1H25G-400AZ-M9BW
125,180
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41961185MY1H25G-400AZ-M9BL
125,290
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41961203MY1H25G-400AZ-M9NL
125,510
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41961228MY1H25G-400AZ-M9BVL
126,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする