SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-400H6Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41961368
MY1H25G-400H6Z
CADデータダウンロード
¥
137,940
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41961386
MY1H25G-400H6Z-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
144,760
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41961404
MY1H25G-400H6Z-M9NWZ
CADデータダウンロード
¥
145,420
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください