SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-400LSZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41962192
MY1H25G-400LSZ
CADデータダウンロード
¥
121,660
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41962217
MY1H25G-400LSZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
127,930
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41962235
MY1H25G-400LSZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
128,150
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください