曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-550Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-550Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41967835MY1H25G-550Z
127,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41967853MY1H25G-550Z-A93L
131,070
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41967878MY1H25G-550Z-M9B
132,610
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41967896MY1H25G-550Z-M9BW
133,160
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする