曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-100AZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-100AZ) - SMC
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41979148MY1H32-100AZ
112,750
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
41979166MY1H32-100AZ-XC56
115,500
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
41979184MY1H32-100AZ-A93
116,160
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41979202MY1H32-100AZ-M9BW
118,910
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41979227MY1H32-100AZ-M9BL
119,020
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41979245MY1H32-100AZ-M9BWL
119,570
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする