曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-150Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-150Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42009144MY1H32-150Z
110,330
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42009153MY1H32-150Z-A93L
114,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42009162MY1H32-150Z-A93Z
115,060
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
42009178MY1H32-150Z-M9BW
116,490
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42009187MY1H32-150Z-M9BL
116,600
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42009196MY1H32-150Z-M9BWL
117,150
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42009205MY1H32-150Z-M9BAZ
119,460
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする