曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-200LZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-200LZ) - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42010124MY1H32-200LZ
134,750
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010133MY1H32-200LZ-A93LS
136,790
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010142MY1H32-200LZ-XC56
137,500
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010158MY1H32-200LZ-A93
138,160
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010167MY1H32-200LZ-A93L
138,820
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010176MY1H32-200LZ-A93VL
139,480
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010185MY1H32-200LZ-M9B
140,360
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010194MY1H32-200LZ-M9N
140,580
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010203MY1H32-200LZ-M9BM
140,690
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010212MY1H32-200LZ-M9NW
140,910
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010228MY1H32-200LZ-M9BW
140,910
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010237MY1H32-200LZ-M9NM
140,910
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010246MY1H32-200LZ-M9BL
141,020
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010255MY1H32-200LZ-M9NWL
141,570
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010264MY1H32-200LZ-M9BWL
141,570
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010273MY1H32-200LZ-M9BZ
141,790
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010282MY1H32-200LZ-M9BVL
141,900
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010298MY1H32-200LZ-M9BWZ
142,230
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010307MY1H32-200LZ-M9BAL
143,220
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010316MY1H32-200LZ-M9BL-XC56
143,770
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010325MY1H32-200LZ-M9BWL-XC56
144,320
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする