曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-200Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-200Z) - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42010377MY1H32-200Z-XC56
117,480
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010386MY1H32-200Z-A93L
118,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010395MY1H32-200Z-M9BW
120,890
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010404MY1H32-200Z-M9BL
121,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010413MY1H32-200Z-M9BWL
121,550
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010422MY1H32-200Z-M9BWZ
122,210
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする