曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-250HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-250HZ) - SMC
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42011095MY1H32-250HZ
142,010
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011104MY1H32-250HZ-A93
145,420
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011113MY1H32-250HZ-A93L
146,080
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011122MY1H32-250HZ-M9B
147,620
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011138MY1H32-250HZ-M9BM
147,950
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011147MY1H32-250HZ-M9BW
148,170
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011156MY1H32-250HZ-M9BL
148,280
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011165MY1H32-250HZ-M9NL
148,500
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011174MY1H32-250HZ-M9BWL
148,830
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011183MY1H32-250HZ-M9PWL
148,830
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011192MY1H32-250HZ-M9BVL
149,160
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011208MY1H32-250HZ-M9BAL
150,480
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011217MY1H32-250HZ-M9BL-XC56
151,030
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42011226MY1H32-250HZ-M9BVL-XC56
151,910
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする