SMC
MY Series(MY1H32-400HFZ)
ストローク(mm)
400
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
エンドロックの位置
(F) 左ポート側付
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42015758
MY1H32-400HFZ-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
32
400
¥
187,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください