曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-450Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-450Z) - SMC
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42017456MY1H32-450Z
136,730
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017465MY1H32-450Z-XC56
139,480
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017474MY1H32-450Z-M9BWS
139,810
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017483MY1H32-450Z-A93
140,140
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017492MY1H32-450Z-M9B
142,340
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017508MY1H32-450Z-M9P
142,560
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017517MY1H32-450Z-M9BW
142,890
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017526MY1H32-450Z-M9BL
143,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017535MY1H32-450Z-M9BV
143,220
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017544MY1H32-450Z-M9BWL
143,550
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42017553MY1H32-450Z-M9BWL-XC56
146,300
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする