SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-100HZ)
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
32
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42023923
MY1H32G-100HZ
CADデータダウンロード
32
100
¥
128,810
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42023932
MY1H32G-100HZ-A93L
CADデータダウンロード
32
100
¥
132,880
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42023948
MY1H32G-100HZ-M9BL
CADデータダウンロード
32
100
¥
135,080
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください