曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-100LZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-100LZ) - SMC
ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42024027MY1H32G-100LZ-A9332100(-) 0.5A93
129,360
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42024036MY1H32G-100LZ-A93L32100(L) 3A93
130,020
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42024045MY1H32G-100LZ-M9B32100(-) 0.5M9B
131,560
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42024054MY1H32G-100LZ-M9BW32100(-) 0.5M9BW
132,110
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42024063MY1H32G-100LZ-M9BWL32100(L) 3M9BW
132,770
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42024072MY1H32G-100LZ-M9BZ32100(Z) 5M9B
132,990
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする