SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-100Z)
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42024088
MY1H32G-100Z
CADデータダウンロード
32
100
¥
105,930
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42024097
MY1H32G-100Z-M9B
CADデータダウンロード
32
100
¥
111,540
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42024106
MY1H32G-100Z-M9BWL
CADデータダウンロード
32
100
¥
112,750
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください