曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-150Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-150Z) - SMC
ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)32内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42025393MY1H32G-150Z32150
110,330
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42025402MY1H32G-150Z-A93L32150
114,400
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
42025418MY1H32G-150Z-M9NL32150
116,820
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42025427MY1H32G-150Z-M9BVL32150
117,480
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする