MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-250H7Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-250H7Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42026337MY1H32G-250H7Z
147,620
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42026346MY1H32G-250H7Z-A93
151,030
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42026355MY1H32G-250H7Z-M9B
153,230
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42026364MY1H32G-250H7Z-M9BL
153,890
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする