SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-250HZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42026443
MY1H32G-250HZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
148,280
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42026452
MY1H32G-250HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
148,830
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42026468
MY1H32G-250HZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
150,480
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください