SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-300LFZ)
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
エンドロックの位置
(F) 左ポート側付
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
32
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42027247
MY1H32G-300LFZ
CADデータダウンロード
32
300
¥
166,820
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42027256
MY1H32G-300LFZ-M9BVL
CADデータダウンロード
32
300
¥
173,970
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください