SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-300Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42027432
MY1H32G-300Z
CADデータダウンロード
¥
123,530
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42027448
MY1H32G-300Z-A93Z
CADデータダウンロード
¥
128,260
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42027457
MY1H32G-300Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
129,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42027466
MY1H32G-300Z-M9NL
CADデータダウンロード
¥
130,020
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください