MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-400H7LEZ)
- ストローク(mm)
- 400
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
- エンドロックの位置
- (E) 右ポート側付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



















