SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-400LFZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(F) 左ポート側付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42028464
MY1H32G-400LFZ
CADデータダウンロード
¥
175,620
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42028473
MY1H32G-400LFZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
179,690
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42028482
MY1H32G-400LFZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
181,890
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください