MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-500HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-500HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42029478MY1H32G-500HZ-A93(-) 0.5A93
167,420
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029487MY1H32G-500HZ-A93L(L) 3A93
168,080
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029496MY1H32G-500HZ-M9B(-) 0.5M9B
169,620
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029505MY1H32G-500HZ-M9BL(L) 3M9B
170,280
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029514MY1H32G-500HZ-M9NL(L) 3M9N
170,500
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029523MY1H32G-500HZ-M9PL(L) 3M9P
170,500
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029532MY1H32G-500HZ-M9BV(-) 0.5M9BV
170,500
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029548MY1H32G-500HZ-M9BWV(-) 0.5M9BWV
170,830
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029557MY1H32G-500HZ-M9BWL(L) 3M9BW
170,830
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029566MY1H32G-500HZ-M9BWVL(L) 3M9BWV
171,490
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029575MY1H32G-500HZ-M9BWL-XC56(L) 3M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
173,580
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする