曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-50LZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-50LZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42030074MY1H32G-50LZ
121,550
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42030083MY1H32G-50LZ-A93
124,960
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42030092MY1H32G-50LZ-A93L
125,620
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42030108MY1H32G-50LZ-M9BM
127,490
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42030117MY1H32G-50LZ-M9BAL
130,020
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42030126MY1H32G-50LZ-M9BWL-XC56
131,120
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする