MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-730Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-730Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)730配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42032287MY1H32G-730Z-XB11
175,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42032287MY1H32G-730Z-XB1112626961MY1H32G-730ZMY1H32G-730Z-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12626961MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
179,800
税込197,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする