曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-150HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-150HZ) - SMC
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42037083MY1H40-150HZ
161,370
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42037092MY1H40-150HZ-A93L
165,440
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42037108MY1H40-150HZ-M9BL
167,640
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42037117MY1H40-150HZ-M9BWL
168,190
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42037126MY1H40-150HZ-M9BVL
168,520
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42037135MY1H40-150HZ-M9BWL-XC56
170,940
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする