MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-250HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-250HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038045MY1H40-250HZ
171,930
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038054MY1H40-250HZ-XC56
174,680
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038063MY1H40-250HZ-A93
175,340
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038072MY1H40-250HZ-A93L
176,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038088MY1H40-250HZ-M9BL
178,200
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038097MY1H40-250HZ-M9PL
178,420
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038106MY1H40-250HZ-M9BWL
178,750
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする