MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-250Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-250Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038343MY1H40-250Z-A96(-) 0.5A96
151,690
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038352MY1H40-250Z-A93L(L) 3A93
152,130
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038368MY1H40-250Z-A93Z(Z) 5A93
152,790
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038377MY1H40-250Z-M9BW(-) 0.5M9BW
154,220
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038386MY1H40-250Z-M9PL(L) 3M9P
154,550
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038395MY1H40-250Z-M9BWL(L) 3M9BW
154,880
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42038404MY1H40-250Z-M9NL-XC56(L) 3M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
157,300
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする