SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-500EZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
エンドロックの位置
(E) 右ポート側付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42041956
MY1H40-500EZ
CADデータダウンロード
¥
200,040
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42041965
MY1H40-500EZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
206,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42041974
MY1H40-500EZ-M9BV
CADデータダウンロード
¥
206,530
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください