SMC
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-120)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42068364
MY1M25-120
CADデータダウンロード
¥
53,190
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください