SMC
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-120H)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42068468
MY1M25-120H
CADデータダウンロード
¥
71,890
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42068477
MY1M25-120H-Z73
CADデータダウンロード
¥
76,180
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください